自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Jawin 長袖シャツ 56704
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネービー
サイズ
L
注文コード
20083711
品番
56704【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,990
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
生地の微細な通気孔により高い通気性を実現し、衣服内を快適に保持。
ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエアの新シリーズ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ネービー
サイズ
L
種別
長袖シャツ
機能
ストレッチ、涼感・冷感、野帳対応、静電気・帯電防止
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ボディフィール高通気ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74
首廻り(cm)
43