曜日別特売
M トラックボード 日本パレットレンタル 20084024

 

M トラックボード 日本パレットレンタル 20084024
M トラックボード 日本パレットレンタル 20084024
M トラックボード 日本パレットレンタル 20084024
M トラックボード 日本パレットレンタル 20084024
M トラックボード 日本パレットレンタル 20084024
M トラックボード 日本パレットレンタル 20084024
M トラックボード 日本パレットレンタル 20084024
M トラックボード 日本パレットレンタル 20084024

トラックボード

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(6枚)
厚さ(mm)50
サイズ(mm)1200×1000×50
内容量1セット(6枚)注文コード20084024品番M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

トラック輸送の定番アイテム!!
持ちやすい! つかみやすいハンドリング形状なので、片手でも楽に扱えます。
折れにくい! 曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾力性を持っています。
汚れにくい! 携帯防止剤入りもため、静電気による埃の付着を防ぎます。

厚さ(mm)50サイズ(mm)1200×1000×50材質帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE)質量(kg)1.2グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズ・質量は、成型条件、温度差による収縮等により多少異なる場合があります。
※直射日光・雨を避けて、屋内保管してください。
※可熱性ですので、直接火気にさらさないでください。
※製品特性上大型商品となりますので、再配達・置き配・不在票投函は不可とさせていただきます。お問い合わせ頂いても一切お受けいたしかねますのでご了承の上お求めください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

トラックボードシリーズ商品紹介
【JPR】トラックボードができるまで
【JPR】トラックボードの選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-11-25
用途: 輸送貨物の養生に
個人のお客様

出荷予定日より早く到着しました。
あきらめていたチャーターの積込みに使用出来きました、ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 20084015
2017-08-16
用途: トラックの積込の時の感傷材として
株式会社明伸運輸・通信業

迅速な対応ありがとうございます。早速トラックに使ってます。

対象商品 : 20084033
2016-06-23
用途: トラックで荷物を配送するときに荷崩れ及び擦れの防止に使用
株式会社Jパック

そこそこの硬さと厚みで使いやすい

対象商品 : 20084024
2016-03-07
用途: 荷の転倒防止

使用しやすく、便利に使用させていただいています。

対象商品 : 20084015
2016-11-14
用途: 物流での運搬時
株式会社Next Innovation

値段を下げてください。他と変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする