曜日別特売
MS340WH/L【ワケあり】【ワケあり】 ヘルメット MS-340 マルシン 20084036

MS340WH/L【ワケあり】【ワケあり】 ヘルメット MS-340 マルシン 20084036
MS340WH/L【ワケあり】【ワケあり】 ヘルメット MS-340 マルシン 20084036
MS340WH/L【ワケあり】【ワケあり】 ヘルメット MS-340 マルシン 20084036
MS340WH/L【ワケあり】【ワケあり】 ヘルメット MS-340 マルシン 20084036

ヘルメット MS-340

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個サイズLパールホワイト注文コード20084036品番MS340WH/L【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)アウトレット
¥8,8987,198

航空パイロット用をイメージしたジェットメット。
オールドファッションの風格が漂うスタイリング。
耳覆い付きでソフトな被り心地。
ベンチレーションは前頭部に可動式2箇所で通気性を確保、開口部はスチールネット張りで、開口走行時にほこりや虫の浸入をシャットアウト。
簡単着脱の洗える内装。
紫外線を防止するUVカットシールド。ワンタッチあごひも。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)サイズLパールホワイト規格SG特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ワンタッチあごひもシールドUVカット、カラー:クリアー(標準装備)頭囲(cm)59~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする