タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン Dワンタッチフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20084079
品番
Dワンタッチフック【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シリーズ
コレダーライン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
後入用、壁付用
材質
亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)256
ワイヤー径(Φmm)
2.5
仕上
サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト