モノトーンスリッパ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20084313 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
ダークグレー 材質ポリエステル100%、底面/PVC(全面滑り止め付き) タイプ前閉じタイプ 全長(cm)26.5 内寸(cm)26 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
来客用に購入
サービス業

10足購入しました。商品は上質な感じで良かった。ただ足底の部分が細く、サイズが26pぐらいなので、男性には少し小さかったかも。交換も面倒なのでしませんが、男性が多くくる職場には不向きかもしれません。

対象商品:
20084313
2019-10-24
用途:
来客用

激安というわけではないですが、質感が良いのでお客様用に使えます。妥当な価格だと思います。

対象商品:
20084313
2017-10-04
用途:
来客用
製造業

価格の割にはしっかりした作りで非常に良品です。デザインも品があり、ダークグレーとホワイトグレーとで何足か揃えました。

対象商品:
20084313
2019-08-21
用途:
来客用
製造業

底面にゴミが沢山付着します。簡単に取れません。残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする