ベクトン・ディッキンソン
ベクトン・ディッキンソンの バイオ・食品(菌)関連用品
ベクトン・ディッキンソンの 培地
BD Difco TM 酵母エキスグルコース クロラムフェニコール寒天培地
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20084325
品番
219001【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,110
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
酵母および真菌の菌数測定用の選択的培地です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
500
タイプ
酵母・真菌用
種類
寒天培地
アズワン品番
63-6529-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。