※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面付箱錠4350シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様L 注文コード20084456 品番V-4350【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) アウトレット
¥8,4984,898
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。
主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。
良好な操作性。偏心握玉もあります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途集合住宅の玄関など 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様L 勝手 適合扉厚(mm)36〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする