14715 カーシャンプー バケツ入り 固形 モノタロウ 20084462 14715 カーシャンプー バケツ入り 固形 モノタロウ 20084462 14715 カーシャンプー バケツ入り 固形 モノタロウ 20084462 14715 カーシャンプー バケツ入り 固形 モノタロウ 20084462 14715 カーシャンプー バケツ入り 固形 モノタロウ 20084462

カーシャンプー バケツ入り 固形

(100件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個(5kg) 注文コード20084462 品番14715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中性タイプなのでボディを傷めません。
ボディの洗浄に最適です。もちろんタイヤ、マット、ホイールの汚れ落としにも使えます。
固形なので、ブラシが使いやすく経済的です。

液性中性 適合塗装色ホワイト・メタリック・カラー車 用途自動車のボディー・タイヤ・ホイール・マット 仕様固形・研磨剤なし 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、ステアリン酸ナトリウム、硝酸塩、ホウ砂、有機酸、水酸化ナトリウム、水 危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※必ず商品記載の使用上の注意などをよくご確認の上使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20084462
2021-12-06
用途:
洗車時
株式会社AXIS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品は、水垢などもコンパウンド使わないと落ちなそうな垢も綺麗に落ちます。
無くなる前に必ず買う商品です。
スニーカーもこの商品ブラシにつけて洗うと凄くキレイになります。

対象商品:
20084462
2021-12-28
用途:
車両の洗車
菊川タクシー有限会社 様

他の製品と比べて 使いやすいです。 運転手から人気が有ります。

1人が参考にしています
対象商品:
20084462
2022-02-15
用途:
車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

泡立ちはいまひとつですが、コストパフォーマンスがかなり高いです
洗浄力などはよくわかりません

対象商品:
20084462
2021-10-15
用途:
トラックの洗車時
運輸・通信業

トラックのキャブ、アオリ部分、観音扉等洗う時に使用後しています。泡立ちも良くリーズナブルな価格なのがいいですね。

対象商品:
20084462
2021-08-18
用途:
大型トラックから軽トラまで全車の洗車!
農・林・水産業

現場を泥だらけで走る車から、大型トラックまでみんなで使用しています。
バケツに入っているので使うときも、片づけるときも便利です。
また無くなったら注文したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20084462
2021-11-17
用途:
トラックの洗車時
建設業・工事業

今回初めて購入しましたが、使用感は、液体洗剤より経済的に良いと思います。

対象商品:
20084462
2021-08-22
用途:
トラックの洗車
株式会社サンライズ 様 (運輸・通信業)

良く泡立ち汚れもそこそこ落ちる。
何よりコスパがとても良い。

対象商品:
20084462
2021-08-19
用途:
トラックの洗車用
自動車・二輪車・自転車関連業

汚れ落ちもよく社員に大変好評です。
トラックの洗車に欠かすことのできない洗剤です。
今後も使い続けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする