シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内 可動用>1〜10m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:9m 注文コード20084465 品番DFC-SMSCSC-CPV11(9M)【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥7,5983,198
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:9m アズワン品番67-7294-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする