画像準備中

汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)15 フレーム(AF)32 注文コード20084551 品番BW32AAG-3P015KA【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,015 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9984,598
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど205種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) フレーム(AF)32 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2 定格電流(A)15 極数・素子数3P3E 接続方式表面形(ねじ端子) 定格絶縁電圧(V)AC500 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする