AB200-GRY(グレー) ABシリーズ耐候・耐熱カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 20084645

ABシリーズ耐候・耐熱カラータイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード20084645 品番AB200-GRY(グレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電気・空調工事でおなじみのインシュロックABシリーズに耐候グレードの新色が加わりました。屋内・屋外を選ばず、美観も損ないません。
従来の一般的な66ナイロン製耐候グレードの結束バンドは、紫外線しゃ蔽剤カーボンブラックを添加しているため黒色ですが、「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。

仕様耐候、耐熱 材質66ナイロン 幅(mm)4.6 全長(mm)202 グレー 使用温度範囲(℃)-40〜+110 結束径(Φmm)1.5〜50 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]
注意
※屋外の亜鉛めっき鋼鈑周辺での使用、塩害の影響がある沿岸地域や、融雪剤、凍結防止剤等の影響が考えられる山間部や降雪地域では、ガルバロックをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20084645 AB200-GRY(グレー) 86994494 AB200-GRY 耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 1袋(100本) 779 税込857 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする