カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ホース/チューブ
カクダイの 散水・かん水チューブ
散水チューブ 50m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20084727
品番
578-402【ワケあり】【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
三層構造の特殊ホース
一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース
0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします
バルブなどで流量調節を行ってください
最大延長は一系統15m
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PVC
使用圧力(MPa)
0.05〜0.3
1巻長さ(m)
50
破壊圧力(MPa)
瞬間0.5
使用流体
上水道水
注意
※目詰まり防止のため、別売のストレーナーをご使用ください
※埋設施工はできません