D-CUT-NO【ワケあり】【ワケあり】 ドラム缶カッター(200Lスチールドラム用) 大阪タイユー 20084849 D-CUT-NO【ワケあり】【ワケあり】 ドラム缶カッター(200Lスチールドラム用) 大阪タイユー 20084849

ドラム缶カッター(200Lスチールドラム用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ノンスパーク刃(ベリリウム鋼製)は引火しやすい液体など扱う場合にも使えます。(防爆、非磁製)刃は細めのヤスリで研ぐことができます。 注文コード20084849 品番D-CUT-NO【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別) アウトレット
¥119,80099,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ドラム缶の天フタを切って開けることができます。
JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。

仕様
ノンスパーク刃(ベリリウム鋼製)は引火しやすい液体など扱う場合にも使えます。(防爆、非磁製)
刃は細めのヤスリで研ぐことができます。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 質量(kg)3 材質(刃)ベリリウム銅(ノンスパーク刃) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番456-8303 全長(mm)575 高さ(mm)150 横(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする