アンパンマン ワンタッチ ストローマグ 200ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20084925 品番KK-185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

哺乳ビンを卒業したら、アンパンマンと一緒にストロー飲みに挑戦。柔らかいシリコン製ストローで安全に飲むことができます。片手でも簡単。ボタンを押すだけのワンタッチオープンです。カバンの中などで誤って開くことを防ぐ安心ロック付きです。洗いやすいシンプル構造で、組み立ても簡単です。しっかり持てるハンドル付き。

材質ボトル・フタ・ボタン・ハンドル:ポリプロピレン、ロックパーツ:ABS樹脂、軸ピン:ステンレス、ストロー・パッキン:シリコーンゴム 用途お子様用 仕様ワンタッチオープン・安心ロック付き 寸法(mm)115×70×115H 質量(g)110 タイプストローマグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする