のれん掛け (粘着)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード20085178 品番H-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。

材質本体:ABS樹脂 用途のれん棒に。 寸法(mm)45×40×35 タイプのれん掛け 耐荷重(kg)2(2個) 取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20085178
2025-09-15
用途:
カフェカーテン
合同会社ピーチェリーノ 様

棚にカーテンをつけましたが、粘着力もあり、しっかり棒を支えています。追加注文します

対象商品:
20085178
2021-12-19
用途:
釣り竿立ロットスタンドで使用

竿の外径太い細い関係なくワンタッチで開閉ができる所です。

対象商品:
20085178
2017-12-19
用途:
のれん棒用フック
その他業種

のれん棒が細めだった事もあり、ちゃんと挟めませんでした。
粘着テープがとても協力で、傾いたのでやり直そうとしても、なかなか剥がれませんでした。

対象商品:
20085178
2016-11-14
用途:
書庫ファイル目隠し用

書庫ファイルに扉がついていないためカフォカーテンを設置する際に購入しましたが少々粘着力が弱いと感じました・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のれん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする