LEC(レック)
LEC(レック)の イベント・ノベルティ・行楽用品
LEC(レック)の アウトドア・行楽用品
LEC(レック)の クッキング&テーブルウェア
アンパンマン スライド ・ はしケース セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20085363
品番
K-921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
お子様でも開けやすいスライド式の箸ケースと箸のセットです。園児にちょうど良い15cmの竹箸が入っています。
用途
お子様用
セット内容
はし・ケース
材質
ケース本体:ABS樹脂、ケースフタ:AS樹脂、はし:天然材(竹)
寸法(mm)
ケース:180×30×20H・はし:150×8×8H
質量(g)
44
タイプ
携帯用はし