アンパンマン クリアー コップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20085415 品番KK-210
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

新素材の「トライタン樹脂」を使用。医療器具にも使用されている安全な樹脂です。軽くて丈夫、落としても割れません。ガラスのような美しい透明感があります。傾かずにまっすぐ持てるように設計した、新形状のワイド取っ手なので、コップに慣れないお子様でも安心です。食洗機OKです。

材質PCT(飽和ポリエステル樹脂) 用途コップに慣れないお子様に。 仕様ワイド取手 寸法(mm)100×75×80H 質量(g)41 タイプ子供用コップ 対応食洗機・電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする