マグカップ 舞子柄
日本を旅する「ばけたび」シリーズから、舞子デザインの限定マグカップ登場!
日本を旅するけものたち「ばけたび」が舞子に化けて登場!舞子デザインのばけたびキャラクターが描かれたマグカップです。京都好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。【「ばけたび」とは】一人前になりたくて、日本を旅するけものたち。気に入ったものに化けてみては、素敵なありかたを探しています!
- 用途
- イベントの景品・プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 磁器
- 寸法(mm)
- 約125×95×80
- 種類
- ばけたび
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。食器洗い機や、タワシなどで洗うと、絵が落ちることがあります。使用しないでください。つけおき洗いをしないでください。絵が落ちる原因となります。マグカップ・グラス・コップ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76111686 マグカップ 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111686-260415-02.jpg)
![注文コード:76111686 マグカップ 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111686-260415-04.jpg)
![注文コード:76111686 マグカップ 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111686-260415-06.jpg)



















