マグカップ 舞子柄
四季をまとう!京都の舞子マグカップ!
夏の風景と舞子さんをモチーフにした、京都らしさあふれるデザインのマグカップです。京都の夏の情景をやわらかな色合いで表現し、季節と日本の伝統美を感じられます。日常使いはもちろん、京都好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 磁器
- 寸法(mm)
- 約125×95×80
- 種類
- 夏
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。食器洗い機や、タワシなどで洗うと、絵が落ちることがあります。使用しないでください。つけおき洗いをしないでください。絵が落ちる原因となります。マグカップ・グラス・コップ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76111756 マグカップ 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111756-260415-02.jpg)
![注文コード:76111756 マグカップ 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111756-260415-04.jpg)
![注文コード:76111756 マグカップ 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111756-260415-06.jpg)



















