ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用塗装
ニッぺ(日本ペイント)の 車塗装/養生用品
ニッぺ(日本ペイント)の 車用スプレー/カートリッジ
naxサッシュコートブラック(エアゾール型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(480mL)
注文コード
20086264
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
自動車のアウトドアーサッシュ及びサイドステップなどのつや消し部に塗装するエアゾールタイプの使いやすいつや消しブラックです。
耐候性、密着性に優れています。
色
透明
容量(mL)
480
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
色相
ブラック
危険物の性状
非水溶性
注意
※雨の日などの湿気の高い日はブラッシングのおそれがありますので、塗装はできるだけ避けてください。
※容器を逆さまにした状態ではスプレーできませんので、ご注意ください。
※その他、容器に表示している安全衛生上の注意事項を守ってください。