ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用塗装
ニッぺ(日本ペイント)の シーラー/下地処理
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用下地処理
naxアドミラカラーベース添加剤(3CP専用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
20086307
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
naxアドミラの3コートホワイトパール色のカラーベースに10%添加することにより、隠ぺい力が向上し、塗装回数の低減が図れます。
調食配合はそのまま活用できます。
仕様
(ポットライフ)10℃×15時間、20℃×10時間、30℃×7時間、40℃×5時間
容量(L)
1(ロケット缶)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※残った塗料は、元の缶に戻さないでください。
※カラーベース添加剤混入後は、ポットライフ内でご使用ください。(ポットライフが過ぎた塗料を使用すると、トラブルが発生します。)
※カラーベース添加剤は、使用後必ず中フタをしてから冷暗所に保管してください。
※添加剤を混入すると乾燥してもカラーベースに光沢が残るため、指の
腹で軽く塗膜を撫でてスリ跡が残らない程度の指触乾燥を確認してから塗り重ねてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200