ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用塗装
ニッぺ(日本ペイント)の シーラー/下地処理
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用下地処理
naxスペリオ2Kメタルフィックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.8kg)
注文コード
20086316
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
アルミの並びが良くなり、吹きむらが減少するので、経験の浅い作業者でも安心して塗装作業ができます。
メタルむらが出にくいので、ぼかし塗装も良好です。
色
乳白
適合塗料
naxマルチハードナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
色相
乳白
危険物の性状
非水溶性
注意
※naxスペリオ2Kメタルフィックスの添加量は、15%を基本とします。
※不足するとメタルむら抑制機能が十分発揮されません。また、過剰に添加すると色透け、肌荒れ、乾燥不良などの原因になることがあります。
※naxスペリオ2Kメタルフィックスは、添加前にアジテーターカバーなどを使って、よくかくはんしてください。
※naxスペリオ2Kメタルフィックスを添加した場合もむら取り工程を省くとメタルむらが残ることがあるので、最後は必ずむら取り塗装をおこなってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200