naxシリコンオフSP

(6件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード20086334 品番1006608
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ボデー鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。
臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。
塗布後は速やかに乾燥します。
シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。

使用方法
1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1〜2回完全に拭き、乾かないう
ちにウエスで拭き取ります。
2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラ
シに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取ってください。
3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置し
ておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。
4.換気にはくれぐれもご注意ください。
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40740596
2020-02-26
用途:
材料の洗浄
株式会社カナLABO 様 (製造業)

缶のフタが開けにくいが、これは、販売店で、どうなる事もないと思います。

対象商品:
20086334
2018-09-10
用途:
部品の洗浄と機械の掃除(塗装面等)
KMマシンワークス 様 (製造業)

揮発性が良いので塗装面を傷めずに、部品の洗浄が出来ます。
また、油汚れの工具等の掃除にも重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20086334
2017-11-10
用途:
塗装作業時の、前処理に使用します。
株式会社フォースしんせい 様

塗装面の汚れも油面も、取れて塗装しやすく良いです。

2018-03-16
用途:
塗装前の脱脂
燻R塗装工業所 様

当日出荷と書いて3時までに注文したのに2日経っても出荷されない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
20086334
2016-08-19
用途:
機械分解清掃、塗装、テープ貼り時の脱脂
株式会社ビッテ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安定、安心、いつもの必需品。少量出しの注ぎ口があるとより良い。

対象商品:
20086334
2016-09-29
用途:
キャンピングカーのコーキング汚れ落とし

キャンピングカーのコーキング汚れが黒くなり気になっていましたがモノタロウにシリコンオフがありコーキング汚れ落としとして使用したところ期待以上の白さになり驚いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする