画像準備中

nax静電除去剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード20086343 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐溶剤性が弱いためにシリコンオフなど一般の塗面調整剤では溶けてしまうプラスチック素材の脱脂清掃に使用します。
プラスチック素材の拭き取り作業においては、一般に静電気が帯電するために、ちり・ほこり・ゴミを除去しにくい場合が生じます。そうした場合、静電気を取り除く目的で拭き取り掃除に使用します。

容量(L)4 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする