EFD10ED/8-SPN-2P 電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 オーム電機 20087086

EFD10ED/8-SPN-2P 電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 オーム電機 20087086 EFD10ED/8-SPN-2P 電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 オーム電機 20087086 EFD10ED/8-SPN-2P 電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 オーム電機 20087086 EFD10ED/8-SPN-2P 電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 オーム電機 20087086 EFD10ED/8-SPN-2P 電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 オーム電機 20087086

電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード20087086 品番EFD10ED/8-SPN-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

より長寿命、1万時間から1.2万時間へ

口金E26 電球の種類電球形蛍光灯 電球形状スパイラル形 光色昼光色 質量(g)43 タイプD形40形 消費電力(W)8 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)12000 定格入力電流(A)0.14 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)43×84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20087043
2020-05-01
用途:
工場電気
LIFE株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古い機種で合うものがなく合わしてみました使用できました。

対象商品:
20087077
2019-08-15
用途:
マンション駐車場夜間灯
たかた不動産 様 (不動産業)

問題ありません。
約3年前に球だけを取り替えましたが、長持ちしました。
納入配達はスムーズで助かりました。

対象商品:
20087077
2020-01-06
用途:
寝室の照明に

ちょうどよい12Wの明るさのもので、ホームセンターなどで探さずに購入できて助かりました。

対象商品:
20087104
2019-03-08
用途:
最終検査の時

明かりが一定方向ではなく全体的に照らされるので、とても見やすく重宝しています。
難しい話かもしれませんが、価格がもう少し安くなると嬉しいのになと感じます。

対象商品:
20087068
2018-11-28
用途:
電球の交換用

点灯してから、フル発光の光量に達するのが早くて良いと思います。使い始めてそろそろ1年になりますが、問題ありません。

対象商品:
20087095
2019-02-11
用途:
外灯の取替用電球
その他業種

小型で扱いやすい。使用可能時間が長くて経済的です。

対象商品:
20087113
2018-11-07
用途:
照明
サービス業

色が良く蛍光灯なのに白熱球の雰囲気が出ており、明るさも満足しています。

対象商品:
20087113
2018-10-28
用途:
電球型蛍光灯交換に使用
大健 様

使用中の電球型蛍光灯が点灯しなくなったので交換用に購入しました。外側の球体が無く内部が露出しているタイプですが、明るく点灯しています。ストック用に更に再注文しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする