アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20089365 品番 ASTA1501(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,889
販売価格(税別)
48,990

シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。
積み重ね保管が可能な構造です。
脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。
比重測定などに便利な床下計量が可能です。

付属品軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書 仕様風袋範囲:全秤量域 材質皿:ステンレス 質量(g)950 電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売) 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)149×224×73 再現性(標準偏差)0.1g 表示部ハイコントラスト液晶表示 計量方式質量・床下計量 直線性±0.1g 電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間 安定時間(秒)(代表値)3秒 アズワン品番4-6754-03-20 皿径(Φmm)120×135 校正分銅外部:1kg(別売) 秤量(g)1500 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする