本体

TP-19 レトロ卓上扇風機 タマハシ 20089591 TP-19 レトロ卓上扇風機 タマハシ 20089591 TP-19 レトロ卓上扇風機 タマハシ 20089591 TP-19 レトロ卓上扇風機 タマハシ 20089591

レトロ卓上扇風機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20089591 品番TP-19
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

レトロ可愛い懐かしのあの扇風機。
祖父母の家にあったような、昭和世代には懐かしいアンティークな見た目です。風量スイッチが押しボタン式なのも再現度が高いです。レトロスタイルな外観・自動首振り機能・風量3段階「弱・中・強」 ・USB充電式で繰り返し使える! (type-cで給電)

付属品USBケーブル(TypeーA to TypeーC) 質量(g)約410 消費電力(W)3 コード長さ(m)約1.2 連続使用時間(時間)【弱】約13【中】約8【強】約4 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約8.5(満充電) バッテリー容量(mAh)3600 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする