エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの カバー・ケース・ポーチ
エムディーエスの タブレットケース
iPad A16・第10世代対応 耐衝撃フラップケース ブラック(シボ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20090020
品番
MDS-TPUCIP109G10FLBK2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
色
黒
材質(本体)
TPU
タイプ
ケース型
対応機種
iPad A16、第10世代
特性
耐衝撃