アサヒ興洋
アサヒ興洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ興洋の グラス・食器・カトラリー
アサヒ興洋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
塗汁椀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20090571
品番
Y-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
安心な日本製の汁椀です。
シンプルで食卓に馴染みやすいです。
人気のチーク柄です。
材質
ABS樹脂
色
赤
幅(cm)
11.7
本体質量(g)
52
高さ(cm)
6.1
奥行き(cm)
11.7