2316-817 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 20090860 2316-817 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 20090860 2316-817 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 20090860 2316-817 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 20090860 2316-817 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 20090860

折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20090860 品番2316-817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】催事場、セール、イベントで大活躍!移動ラクラク、うれしい低価格! 床部を折りたたんでそのまま移動できます。不使用時は、省スペースに保管できます。【別売オプション】 照明LEDセット/メーカー品番:2316-4200 カーテン(ベージュ)高さ170cm(2枚)/メーカー品番:2309-110 カーテン(ベージュ)高さ190cm(2枚)/メーカー品番:2314-1186

用途【ご注意ください】太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。 材質本体:スチール製 粉体塗装(ホワイト) 鏡枠:スチール 寸法(mm)鏡厚:3 質量(kg)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.8×99×202、鏡全体:50×2×122、折りたたみ時:91.4×40×200 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:45×117
注意
※【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 鏡・カーテンレール付き 樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10
※カーテンは別途2枚必要です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥3,750 / 税込 ¥4,125
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20090860 2316-817 72954483 8724-4300 立ち木(人工樹木)フェイクグリーン ストア・エキスプレス 立ち木(人工樹木)フェイクグリーン ストア・エキスプレス 1台 9,898
欠品中
税込10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする