本体画像
大和産業
大和産業の 看板・POP・掲示用品
大和産業の ポップスタンド
大和産業の フロアポップスタンド
フロアスタンド ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
20091700
品番
YFS-BLACK
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
チラシやポスターを挟み込めるクリップスタンドです。
用途
広告宣伝などにご使用いただけます。
材質
スチール
質量(kg)
11.5
色
ブラック
備考
お客様組み立てとなります。組み立てには14mmのスパナが必要となります。
長さ(cm)
48
高さ(cm)
1400
奥行き(cm)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません