アルナ
アルナの 掲示用品
アルナの ディスプレイ用品
アルナの 額/額縁
APS-01
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20091736
品番
61823
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
好きな作家のサイン色紙や作品にピッタリです。
用途
大きなサイズにも対応可能で、手拭額としても人気があります。
材質
【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
内寸(mm)
【額】150×150
色(フレーム)
くるみ
注意
※13mmの深さがあり、押し花用額としてもご利用いただけます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。