APS-01

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20091745 品番 993
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

好きな作家のサイン色紙や作品にピッタリです。

用途大きなサイズにも対応可能で、手拭額としても人気があります。 材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル 内寸(mm)【額】200×200 色(フレーム)ホワイトオーク
注意
※13mmの深さがあり、押し花用額としてもご利用いただけます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする