- プライマーU アトミクス 20092363

 

- プライマーU アトミクス 20092363
- プライマーU アトミクス 20092363

プライマーU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード20092363品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1液湿気硬化型ウレタンプライマーなので作業性に優れ、一般コンクリート面に強力な接着力を発揮します。

用途フロアトップ#5000、#7000、エポワン、#8500速乾下塗りに最適です。クリヤー塗り面積(m2)80主成分ウレタン系主な用途コンクリート希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)2~6(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.7L適合塗材(一液タイプ)フロアトップ#500、#5200、#5400、マークレス、(二液タイプ)フロアトップ#7000、#7000+マークレス、エポワン、#8500速乾、アクアクリーンU、(二液膜厚タイプ)フロアトップU-#90、U-100NEO油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
関連資料:付着性資料(1.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この製品は業務用です。有識者もしくは、本製品の使用経験者以外の方はご使用にならないでください。
※気温が5℃以下の場合や、降雨・降雪・高湿・高温時及びその恐れがある時は、塗装を避けてください。
※下地が濡れている場合は十分に乾燥させてから次の工程に着手してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする