本体画像
大和産業
大和産業の 運搬機器
大和産業の 運搬台車
大和産業の コンテナキャリー
ピッキングカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20093915
品番
YBW-SL-20RD
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
買い物かごが3段乗せられるのでそれぞれ用途に分けて使うことができます。
用途
ピッキング台車として使用できます。
付属品
カゴ付属数:3個
材質
スチール
幅(mm)
567
色
カゴ:レッド、グレー
高さ(mm)
1134
奥行(mm)
4500
容量(L)
カゴ:33
キャスター
Φ75mm(前輪2輪ストッパー付き・後輪2輪自在)
注意
※搭載できるかごは大和産業株式会社製SL-20。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません