紙ウエス 徳用 3枚重ね 100%パルプ 白

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード20094016 品番MPW3335-3
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パルプを100%使用した3枚重ねの紙ウエスです。エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。

材質パルプ ホワイト 仕様3枚重ね 厚さ(mm)一層あたり 0.12 タイプ4つ折り・3枚重ね 1枚の寸法(mm)330×350
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

紙ウエス 徳用 3枚重ね 100%パルプ 白.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:57
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
作業時のウエス
建設業・工事業

汚れ等のふき取りに使用しています。厚さも良く重宝しておりますが、袋から取り出しにくいのが改善されればありがたい

対象商品:
20094016
2025-12-16
用途:
車やバイク整備
製造業

同ブランドの低価格品と比較して水で濡らしても破れづらく、許容範囲の使用感と思います。

対象商品:
20094016
2024-06-13
用途:
機械パーツの洗浄用
姫路機電株式会社 様 (卸売・小売業)

材質などはこの種のペーパーウエスとしては標準(硬すぎず・柔らかすぎず)ですちょうど良い
*パックがナイロンパックでセンターにミシン目が有れば助かります。

対象商品:
20094016
2024-05-28
用途:
家庭用
製造業

紙が厚いので、布のウエスのように水分を沢山吸収してくれるので助かりました

対象商品:
20094016
2024-01-10
用途:
自動車塗装などに使用
ツキジメンテナンス 様

毛羽立ちもなく脱脂作業などに使用しています、
使い心地は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
20094016
2023-08-01
用途:
自動車整備に

自動車整備に使っています。パーツクリーナーを拭き取ったり、溢れたオイルを吸わせるなどウエスがわりに使っています。安価なので気兼ねなく使えます。

2023-05-11
用途:
オイル、グリス、水等の拭き取り 他

地元の仕入れ業社がキムタオルを扱わなくなってから代替品を見つけて長年使っています。
破れやすいですけど(水に弱い)問題ないです。
水に溶ける性質があるみたいで ?、作業着のポケットに入れ忘れて洗濯しても、キムタオルほど大変なことになりません。

対象商品:
20094016
2023-02-28
用途:
魚料理
自動車・二輪車・自転車関連業

魚を捌く時に拭きものとして使う為に購入。和手ぬぐいがよいが洗うのが面倒で本品を使用。手ぬぐい半分以上の大きさがあり都合よろしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
1人が参考にしています
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする