ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 危険予知活動表
危険予知ボード(屋内用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20094262
品番
320-03
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
ホーローホワイトボード(スライド式)
付属品
水性ペン黒1本・消し具・受皿付・上部吊り下げ用金具
トラスコ品番
737-2400
寸法(mm)
600×900
質量(g)
4.3
タイプ
屋内用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません