ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 危険予知活動表
危険予知ボード(屋内用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20094296
品番
320-06
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ホーローホワイトボード(スライド式)
付属品
水性ペン黒1本・消し具・受皿付・上部吊り下げ用金具
トラスコ品番
371-5981
寸法(mm)
450×600
質量(g)
2.8
タイプ
屋内用