COOLER MASTER Kaze M.2 SSD Heatsink

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20094299 品番MAP-DVCE-N00NN-R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・M.2 SSDヒートシンク「Kaze」
・村田製作所と共同開発した、超薄型ベイパーチャンバー採用
・デュアルベイパーチャンバー設計により、SSDの上下両面から効果的に放熱し、最適な冷却性能を提供
・特殊なウィック設計を採用し、熱伝導性を向上
・ヒートシンクのフィンに設けられた特殊な溝が、表面積を増やし、効率的な熱放散を実現
・超薄型設計により、PS5などスペースの限られた環境にも簡単に設置可能
・対応SSD:M.2 2280, single-sided and double-sided

寸法(mm)
24.3×74.0×18.0
24.3×74.0×11.2 (without cover)
付属品Screwdriver 厚さ(mm)サーマルパッド:0.5 備考We recommend ensuring proper airflow during high-load operations to optimize the cooling performance of the KAZE SSD on your PS5. For regular use, please follow the official guidelines and keep the protective cover closed. 製品質量(g)38 素材ヒートシンク:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応 SSDM.2 2280, single-sided and double-sided

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする