内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20094360 品番 WD100EAGZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

WD Blue内蔵ハードディスクドライブは、オフィスやWebアプリケーションで優れた信頼性を発揮し、デスクトップPCやオフィスアプリケーション用の追加ストレージとして最適です。
・PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジー

仕様1.9W、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ 適合認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL その他1/1014以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、300000(ロード/アンロードサイクル) 質量(kg)1.65/0.75(ポンド) 備考注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。 電力(W)平均:8.8(R/W) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR インターフェースSATA 6Gb/秒 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働) コネクタSATA 互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan 周囲温度(℃)環境(運用)0〜60、環境(非稼働)-40〜70 平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3 転送速度(MB/sec)260 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送(最大)6Gb/秒(インターフェース速度) 容量(TB)10 音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする