ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
誘導標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20094558
品番
319-26
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(穴4スミ)
仕様
右矢印
トラスコ品番
737-9889
寸法(mm)
225×300×1厚
質量(g)
70
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001