誘導標識

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様左矢印 トラスコ品番737-9897 注文コード20094567 品番319-27
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は仕様・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
取付方式穴4 材質エコユニボード(穴4スミ) 仕様左矢印 トラスコ品番737-9897 寸法(mm)225×300×1厚 質量(g)70 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする