MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 手縫い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20094859
品番
FT552D-BLLB
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
空気保持性の良いブチルチューブを使用
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
):0.610〜0.820
材質
人工皮革、手縫い、ブチルチューブ、芝用
色
ブルー/ライトブルー
質量(g)
410〜450
サイズ(cm)
円周68〜70
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。