商品外観

コードレスサクションカップデジタル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20095385 品番269555
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

自動圧力調整機能、自動オン/オフ機能搭載の電動バキュームリフター。滑らかな表面、粗い表面両方に対応。
電源オンオフボタンをダブルクリックで圧力簡単解除。圧力一目瞭然デジタル表示!ノンスリップハンドル。

用途物流倉庫内、作業現場の運搬補助、引っ越し作業、災害時のがれきやガラス破片の運搬に。 質量(kg)1.06 耐荷重(kg)最大:130 ハンドル長さ(mm)110 充電時間約2-3時間 ケーブル充電:USB-Cケーブル 内蔵電池3.7V-1800mAhリチウムイオン 使用可能時間(分間)約8-10 直径(mm)198

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする