曜日別特売
AEオス2型 ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン 20095638

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20095638品番AEオス2型
参考基準価格(税別)¥14,910販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3471)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。

用途
給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)2呼び径(Su)50
注意
※蒸気配管(往・還)には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする