ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20095985
品番
325-03
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容
アース確認 電気の取扱いは電気技術者に!!
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-0712
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
7118031