サロンシップ温熱用具「直貼」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4枚) 注文コード 20097026 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。
発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。

サイズM 寸法(mm)130×84 タイプ腰、背中用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B2X0003000019 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20097017
2026-02-25
用途:
届きました。
農・林・水産業

・大きさはちょうどいいと思います。助かります。これから使って見ます肩に貼りたいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする