ミニマムローラー 無泡

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 20097044 品番 10410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。

特性
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
適合ハンドル品番10401 ミニマムローラーハンドル 1インチ ローラー径(Φmm)20 パイル長(mm)13 タイプ中毛、無泡タイプ 適合内装/平滑面 幅(mm)35 サイズミニマム 高さ(mm)25 質量(g)15 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)180 適合塗料水性、油性 主な用途内装用、外装用 ローラーサイズ(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20097053
2021-05-04
用途:
壁面等塗装補修

コンクリートのひび割れ補修などで少しだけ塗装したいときに重宝します。ちょっとの塗装にレギュラーローラーを使うと塗料ももったいないし手入れも大変ですが手のひらに入るサイズなので洗浄して再使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
20097044
2020-11-11
用途:
ルーバー調雨戸戸袋塗装に使用
建設業・工事業

非常に使い勝手がいい。ふくみも適度で捗る。ローラー先端にも、遊びがあり、ルーバー下見入り隅も、塗料が適度に配れる。

2人が参考にしています
対象商品:
20097044
2020-04-29
用途:
自宅の塗装
その他業種

小さいローラーが便利です。 抜け毛が無くて、しっかりした商品です。 ローラーの穴が小さいので、同じメーカーのローラーでないと、取り付け不可能かもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
20097053
2019-11-10
用途:
塗装時に
自動車・二輪車・自転車関連業

先日、自宅の防水塗装をして頂いた時に、プロからこちらの商品が良い!と聞いたので購入しました。素人なんであまり参考にならないと思いますがガレージ内を自分で塗装した感じは、泡立たずペンキもちが良いので素人にも使いやすいです。おかげで綺麗に(素人なりに)塗れて良かったです。

対象商品:
20097044
2019-11-17
用途:
塗装作業

欲しいサイズにピッタリでした。耐久性がもう少しあればよかった。

対象商品:
20097044
2018-03-19
用途:
塗装工事
あぽかんぱにい 様

細かいところ(狭い所)を塗るのにいつも使用しています。
手も疲れず非常に使い勝手が良いので重宝しています。

対象商品:
20097078
2017-07-06
用途:
説明書通りの使い方
樋口塗装 様 (建設業・工事業)

何の不満もないです。これからも使いたいと思います。

対象商品:
20097044
2017-04-18
用途:
屋根のハフに使用
建設業・工事業

幅の狭い何段にもなったハフに使用してます。使い捨てで使用してます。毛抜けはありますが便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする