ミニマムローラー マイクロファイバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 20097184 品番 10424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。

特性
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
ローラーサイズ(inch)5 ローラーサイズ(mm)185 毛丈(mm)- タイプ中毛 幅(mm)75 サイズミニマム 高さ(mm)25 質量(g)25 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途塗装用 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20097202
2018-10-12
用途:
塗装
建設業・工事業

可もなく不可もなく、普通に使えます。マイクロファイバーだと考えれば少し緻密さに欠ける気もしますが、全てが許容範囲です。

1人が参考にしています
対象商品:
20097166
2016-06-22
用途:
外壁塗装

大変使いやすいローラーです 溶剤塗料使用したときに毛抜けが気になります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする