コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20097516 品番GDS10.8V-ECH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。
バッテリーを守るECP機能搭載
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
3つのLEDで電池残量を表示

回転数(min-1[回/分])0〜1200/2600 最大締付トルク(N・m)24/115 質量(kg)0.75 打撃数(min-1[回/分])0〜2700/3100 用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 トラスコ品番777-1533 セット内容本体、キャリングケース、カラビナフック、カラークリップ4色 タイプ本体のみ 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54 締付能力(普通ボルト)M4〜M12 締付能力(高力ボルト)M4〜M10 差込角(sq.)9.5
注意
※GDS10.8V-ECHは、バッテリーと充電器は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする